Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEILA2K572PC1F0
Cod. Produttore
ILA2K572PC1F0
Cod. EAN
3606485204598

Informazioni di prodotto

Drive integrato ILA con servomotore - 24..48 V - EtherNet/IP - conn. ind.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L'azionamento motion integrato con servomotore sincrono AC a 6 poli dispone di un'interfaccia di comunicazione EtherNet/IP integrata e di un albero non filettato con freno d'arresto. È dotato di un encoder monogiro (16.384 punti/giro). Il servomotore sincrono AC con una tensione di alimentazione nominale di 24 V, 48 V CC, un consumo di corrente di picco di 8500 mA e una velocità nominale di 3400 rpm a 48 V. Le dimensioni dell'albero sono 9mm (diametro) x 20mm (lunghezza). È dotato di connettori industriali per il collegamento elettrico. È un prodotto classificato IP41 (boccola albero) e IP54 (totale eccetto boccola albero). Le sue dimensioni sono 209,3 mm (lunghezza) x 57 mm (larghezza) e le dimensioni dell'anello di centraggio sono 1,6 mm (profondità) x 50 mm (diametro) con foro di montaggio di 66,6 mm. Pesa 1.7 kg. È adatto per stampa, carta, imballaggio, manipolazione, etichettatura, industria tessile, produzione elettronica e applicazioni di tecnologia medica. Questo prodotto è certificato da CE, TUV, CUL e UL. È conforme alle norme EN/IEC 61800-3, EN 61800-3 2001, EN/IEC 50178, EN 61800-3 2001-02, IEC 61800-3, Ed 2 e EN 50347. Supporta il montaggio a flangia da 57 mm con un sistema di raffreddamento a convezione naturale. Le unità integrate Lexium integrano motore, controller di posizionamento, elettronica di potenza, bus di campo e funzione di sicurezza in un unico dispositivo. Azionamenti integrati per il Motion Control con motore passo-passo, servo o brushless DC.

Tipologia

Motore sincrono trifase

tipo di tensione di alimentazione

DC

corrente nominale

7 A

tensione nominale

24 V

numero di fasi

1

Tipologia costruttiva

Altro

numero di poli

6

Materiale del corpo

Altro

grado di protezione (IP)

IP54

ciclo di sollecitazione

Altro

metodo di raffreddamento

Altro

esecuzione estremità di albero

Altro

impregnazione sotto vuoto e pressione (VPI)

Altro

Classe di efficienza del motore

Altro

cuscinetto

Altro

classe di isolamento secondo IEC

Altro

coppia nominale

0,78 NANOMETER

frequenza nominale

50 ... 60 Hz

Temperatura d'esercizio

0 ... 50 °C

Serie

Lexium ILA / ILE / ILS

Produttore

LEXIUM ILA SERVOMOT 24-48V ETH-IP F