Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEILA2K571PC1F0
Cod. Produttore
ILA2K571PC1F0
Cod. EAN
3606485204475

Informazioni di prodotto

Drive integrato ILA con servomotore - 24..48 V - EtherNet/IP - conn. ind.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il servomotore LEXIUM ILA è progettato per operare con tensioni comprese tra 24 e 48V, offrendo un'eccellente efficienza energetica e prestazioni elevate. Questo dispositivo è dotato di interfaccia ETH-IP, garantendo una comunicazione rapida e affidabile. La sua struttura robusta è realizzata con materiali di alta qualità, assicurando durata e resistenza anche in ambienti di lavoro impegnativi. Il design del servomotore permette un'installazione semplice e veloce, rendendolo ideale per una varietà di applicazioni industriali. Grazie alla sua versatilità, è perfetto per l'automazione e il controllo di movimento, contribuendo a migliorare l'efficienza operativa e a ridurre i tempi di inattività. L'innovativa tecnologia integrata offre un controllo preciso e reattivo, rendendo questo servomotore una scelta ideale per le esigenze moderne di automazione.

Tipologia

Motore sincrono trifase

tipo di tensione di alimentazione

DC

corrente nominale

5 A

tensione nominale

24 V

numero di fasi

1

Tipologia costruttiva

Altro

numero di poli

6

Materiale del corpo

Altro

grado di protezione (IP)

IP54

ciclo di sollecitazione

Altro

metodo di raffreddamento

Altro

esecuzione estremità di albero

Altro

impregnazione sotto vuoto e pressione (VPI)

Altro

Classe di efficienza del motore

Altro

cuscinetto

Altro

classe di isolamento secondo IEC

Altro

coppia nominale

0,44 NANOMETER

frequenza nominale

50 ... 60 Hz

Temperatura d'esercizio

0 ... 50 °C

Serie

Lexium ILA / ILE / ILS

Produttore

LEXIUM ILA SERVOMOT 24-48V ETH-IP F