Prodotti / Automazione industriale / Attuatori Elettrici / Servomotori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEILA2E571PC1A0
Cod. Produttore
ILA2E571PC1A0
Cod. EAN
3606485187372

Informazioni di prodotto

LEXIUM ENTRAINEMENT INTEGRE, SERVO, ETHE

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Drive integrato ILA con servomotore - 24..48 V - EtherCAT - conn. ind.

metodo di raffreddamento

aria

tensione di dimensionamento

24 V

frequenza nominale

50 Hz

esecuzione

motore sincrono trifase

corrente di dimensionamento

5.0 A

numero di giri nominale a frequenza nominale

3200.0 Upm

numero di fasi

1

numero di poli

6

tipo di tensione

DC

coppia nominale

0.44 Nm

Produttore

Drive integrato ILA con servomotore - 24..48 V - EtherCAT - conn. ind.