Prodotti / Automazione industriale / Attuatori Elettrici / Servomotori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEILS1U851PB1A0
Cod. Produttore
ILS1U851PB1A0
Cod. EAN
3389119227629

Informazioni di prodotto

Drive integrato ILS con motore stepper - 24..36 V - imp./dir. 24 V - 5 A

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il motore passo passo LEXIUM ENTRAINEMENT INTEGRE è progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità. Con una tensione di alimentazione AC/DC e una classificazione di protezione IP54, questo motore è ideale per applicazioni industriali che richiedono resistenza alla polvere e all'umidità. La configurazione a 3 fasi assicura un funzionamento fluido e preciso, rendendolo una scelta eccellente per progetti che necessitano di controllo di movimento preciso e duraturo.

esecuzione

motore passo passo

tipo di tensione

DC

metodo di raffreddamento

aria

corrente di dimensionamento

5 A

tensione di dimensionamento

36 V

numero di fasi

3

numero di poli

6

coppia nominale

2 Nm

frequenza nominale

50 Hz

Serie

Lexium_ILA__ILE__ILS