Prodotti / Automazione industriale / Attuatori Elettrici / Servomotori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEILS1R851PB1A0
Cod. Produttore
ILS1R851PB1A0
Cod. EAN
3389119227438

Informazioni di prodotto

Drive integrato ILS con motore stepper - 24..36 V - RS485 - 5 A

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il motore passo passo TEILS1R851PB1A0 è un componente essenziale della famiglia Lexium, progettato per prestazioni elevate in applicazioni industriali. Con un'alimentazione AC/DC e una configurazione a tre fasi, offre un'efficienza ottimale. Il grado di protezione IP54 garantisce resistenza alla polvere e all'umidità, rendendolo ideale per ambienti di lavoro impegnativi. Questo motore è perfetto per chi cerca affidabilità e precisione nel controllo del movimento.

metodo di raffreddamento

aria

tensione di dimensionamento

24 V

frequenza nominale

50 Hz

esecuzione

motore passo passo

corrente di dimensionamento

5 A

numero di fasi

3

numero di poli

6

tipo di tensione

AC/DC

coppia nominale

2 Nm

Serie

Lexium_ILA__ILE__ILS