Prodotti / Automazione industriale / Attuatori Elettrici / Servomotori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEILE1F661PC1A1
Cod. Produttore
ILE1F661PC1A1
Cod. EAN
3389119222402

Informazioni di prodotto

LEXIUM ENTRAINEMENT INTEGRE, MOTEUR EC,

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Motore brushless CC 24..36 V - interfaccia CANopen DS301 - L = 174mm - 18:1

metodo di raffreddamento

aria

tensione di dimensionamento

24 V

frequenza nominale

50 Hz

esecuzione

motore sincrono trifase

corrente di dimensionamento

10 A

numero di giri nominale a frequenza nominale

281.0 Upm

numero di fasi

1

numero di poli

6

tipo di tensione

DC

coppia nominale

3.1 Nm

Serie

Lexium_ILA__ILE__ILS

Produttore

Motore brushless CC 24..36 V - interfaccia CANopen DS301 - L = 174mm - 18:1