Prodotti / Automazione industriale / Attuatori Elettrici / Servomotori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEILE1F661PB1A6
Cod. Produttore
ILE1F661PB1A6
Cod. EAN
3389119222365

Informazioni di prodotto

Motore brushless CC 24..36 V - interfaccia CANopen DS301 - L = 174mm - 54:1

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Scopri il motore sincrono trifase TEILE1F661PB1A6, un componente essenziale della famiglia Lexium. Progettato per un'alimentazione in corrente continua, questo motore offre prestazioni elevate e affidabilità. Con un grado di protezione IP54, è ideale per ambienti che richiedono resistenza alla polvere e all'umidità. Scegli TEILE1F661PB1A6 per ottimizzare i tuoi sistemi elettrici con tecnologia avanzata e design robusto. Un motore che unisce efficienza e durabilità per le tue esigenze industriali.

metodo di raffreddamento

aria

tensione di dimensionamento

24 V

frequenza nominale

50 Hz

esecuzione

motore sincrono trifase

corrente di dimensionamento

10 A

numero di giri nominale a frequenza nominale

93.0 Upm

numero di fasi

1

numero di poli

6

tipo di tensione

DC

coppia nominale

5.8 Nm

Serie

Lexium_ILA__ILE__ILS