Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELXM32IECT
Cod. Produttore
LXM32IECT
Cod. EAN
3606480620164

Informazioni di prodotto

LEXIUM 32 I ETHERCAT MODULO

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma Lexium 32i, un'offerta integrata di servozionamenti da 0,6 kW a 2,2 kW. Questa unità di controllo fornisce 2 ingressi discreti di sicurezza, 4 ingressi discreti logici e 2 uscite logiche positive o negative. Integrazione e manutenzione sono facili da eseguire. È dotato di connettori RJ45 per Modbus, M12 per EtherCAT. È un'unità di controllo con una tensione di ingresso discreta di 24V DC e una tensione di uscita discreta di 30V DC. I segnali sono controllati dal feedback dell'encoder servomotore. Il prodotto è classificato IP65. Peso: 0,637 kg. È adatto per applicazioni che prevedono un posizionamento dinamico ad alta precisione come la movimentazione e la lavorazione dei materiali, il confezionamento e la stampa. Il prodotto è certificato CE, TUV, CSA, RoHS e UL. È conforme alle norme EN/IEC 61800-3 e EN/IEC 61800-5-1. Con servomotore e servoazionamento integrati in un unico alloggiamento, il Lexium 32i è progettato per le aree di applicazione che richiedono alta precisione e un avanzato controllo del motore.

prodotto Sustainable

Si

numero di ingressi digitali

6

numero di uscite digitali

2

numero di ingressi analogici

3

numero di uscite analogiche

1

grado di protezione (IP)

Altro

frequenza di rete

50/60 Hz

tipo di convertitore

Altro

Numero di fasi d'uscita

Altro

Numero di fasi d'entrata

Altro

impiego ammesso in ambito industriale

Max. frequenza d'uscita

8 Hz

tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa

10 %

tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa

5 %

Tensione d'uscita massima

24 V

Serie

Lexium 32i

Produttore

LEXIUM 32 I ETHERCAT MODULO