› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

LEVA PER SELETTORE

Cod. Rexel TE9001B11
Cod. Produttore 9001B11
Cod. EAN 0785901858010

Informazioni principali

  • Forma: Standard
  • Diametro montaggio: 30 mm
  • Colore: Nero
  • Peso netto: 0,005 kg
  • Tipo operatore: Leva standard
  • Serie: Harmony 9001 K
  • RoHS: Conforme, senza esenzioni
  • Garanzia: 18 mesi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Harmony 9001B11 è una leva corta nera per selettore. Fa parte della gamma Harmony 9001 K diametro 30 mm, pulsanti in metallo, interruttori, lampade spia.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

31 mm

colore dell'anello frontale

Altro

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Altro

forma della lente

Tondo

Tipologia di azionamento

Manopola rotativa lunga

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

Serie

Harmony 9001 K

LEVA PER SELETTORE