› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

Leva blocco lucchetti kit interruttore generale P1/M nera

Cod. Rexel KM172842
Cod. Produttore 172842
Cod. EAN 4015081694242

Informazioni principali

  • Funzione: kit interruttore generale
  • Bloccaggio: lucchettabile posizione 0
  • Max lucchetti: 3
  • Colore: nera
  • Angolo manovra: 90°
  • Maniglia e corona: nera
  • Arresto emergenza: assente
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Interruttore di carico nero, progettato per garantire un controllo sicuro e affidabile degli impianti elettrici. Questo dispositivo è adatto per l'uso con sezionatori di carico, offrendo una soluzione robusta e funzionale per la gestione dell'alimentazione elettrica. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e prestazioni costanti nel tempo, ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono un elevato livello di sicurezza e precisione nel comando elettrico. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Leva, Funzione di base: confezioni di montaggio, Funzione: kit per interruttore generale, esclusivamente per interruttori generali, con blocco lucchetti, Per il bloccaggio in posizione 0, lucchettabile con un massimo di 3 lucchetti, utilizzo con: P1…/M…, nera, Esecuzione Con maniglia nera e corona di blocco nera, arresto e ritenuta d'emergenza: senza funzione di arresto d'emergenza, Angolo di manovra: 90 °

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

adatto per sezionatore di carico

Serie

Moeller series

Leva blocco lucchetti kit interruttore generale P1/M nera