› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

Leva blocco lucchetti kit interruttore generale P1/M rosso/giallo

Cod. Rexel KM172840
Cod. Produttore 172840
Cod. EAN 4015081694228

Informazioni principali

  • Descrizione: SVB-P1/M MAN LUC PER P1
  • Funzione: kit interruttore generale
  • Blocco: lucchettabile fino a 3
  • Colore: maniglia rossa, anello giallo
  • Angolo manovra: 90°
  • Funzione arresto: emergenza
  • Utilizzo con: P1…/M…
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Il prodotto KM172840 è un componente elettrico caratterizzato da un design funzionale e un colore rosso distintivo, ideale per applicazioni che richiedono un intervento rapido e sicuro. È specificamente adatto per sezionatori di carico, garantendo un controllo efficace e affidabile nei circuiti elettrici. Questo dispositivo è progettato per l'uso in sistemi di arresto d'emergenza, offrendo una soluzione sicura per la gestione delle emergenze elettriche. La sua costruzione senza blocco del riavvio e senza serratura a chiave ne facilita l'utilizzo in contesti dove è necessaria una rapida azione manuale senza complicazioni aggiuntive. La qualità Moeller assicura robustezza e durata nel tempo, rendendo questo prodotto un elemento essenziale per impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Leva, Funzione di base: confezioni di montaggio, Funzione: kit per interruttore generale, esclusivamente per interruttori generali, con blocco lucchetti, Per il bloccaggio in posizione 0, lucchettabile con un massimo di 3 lucchetti, utilizzo con: P1…/M…, rossa/gialla, Esecuzione con maniglia rotativa rossa e anello di blocco giallo, arresto e ritenuta d'emergenza: come funzione di arresto d'emergenza, Angolo di manovra: 90 °

Caratteristiche tecniche

colore

Rosso

Adatto per arresto d'emergenza

adatto per sezionatore di carico

Serie

Moeller series

Leva blocco lucchetti kit interruttore generale P1/M rosso/giallo