› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

Leva blocco lucchetti rossa/gialla per interruttore generale P3

Cod. Rexel KM172841
Cod. Produttore 172841
Cod. EAN 4015081694235

Informazioni principali

  • Funzione: kit interruttore generale
  • Blocco lucchetti fino a 3
  • Maniglia rotativa rossa
  • Anello di blocco giallo
  • Arresto d'emergenza integrato
  • Angolo di manovra 90°
  • Compatibile con P3…/M…
  • Serie Moeller series

Descrizione del prodotto

Il dispositivo KM172841 è un componente elettrico caratterizzato da un colore rosso vivace, ideale per applicazioni di sicurezza grazie alla sua idoneità per l'arresto d'emergenza. Progettato per essere utilizzato con sezionatori di carico, garantisce un controllo affidabile e sicuro nei circuiti elettrici. Questo prodotto non è dotato di blocco con lucchetto né di serratura a chiave, né dispone di asse o blocco del riavvio, ma la sua compatibilità con sezionatori di carico lo rende una soluzione efficace per la gestione e la protezione degli impianti elettrici. La sua struttura è pensata per un utilizzo semplice e funzionale in contesti industriali e commerciali. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Leva, Funzione di base: confezioni di montaggio, Funzione: kit per interruttore generale, esclusivamente per interruttori generali, con blocco lucchetti, Per il bloccaggio in posizione 0, lucchettabile con un massimo di 3 lucchetti, utilizzo con: P3…/M…, rossa/gialla, Esecuzione con maniglia rotativa rossa e anello di blocco giallo, arresto e ritenuta d'emergenza: come funzione di arresto d'emergenza, Angolo di manovra: 90 °

Caratteristiche tecniche

colore

Rosso

Adatto per arresto d'emergenza

adatto per sezionatore di carico

Serie

Moeller series

Leva blocco lucchetti rossa/gialla per interruttore generale P3