Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI20453.B
Cod. Produttore
20453.B
Cod. EAN
8007352373655

Informazioni di prodotto

Lettore transponder verticale KNX bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Lettore di carta a transponder con tasca verticale per installazione all'interno della stanza, standard KNX, 2 uscite a relè NO 4 A 24 V~, 2 ingressi, alimentazione supplementare 12-24 V~ 50-60 Hz e 12-24 Vdc (SELV), bianco - 3 moduli

materiale

plastica

colore

Bianco

codice RAL (simile)

9016

esecuzione della superficie

opaco

accoppiamento bus incluso

sistema bus EIB/KNX

Produttore

Lettore transponder verticale KNX bianco