Prodotti /

Cod. Rexel
HIK302918666
Cod. Produttore
302918666
Cod. EAN
6931847150235

Informazioni di prodotto

Lettore tessere Mifare con tastiera IP65

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il lettore tessere M Card DS-K1107AMK è un dispositivo elettronico progettato per garantire un accesso sicuro e controllato. Ideale per sistemi di controllo accessi, offre un funzionamento affidabile e una facile integrazione con impianti elettrici esistenti. Grazie alla sua tecnologia avanzata, permette la lettura rapida e precisa delle tessere, assicurando una gestione efficiente degli ingressi. La sua struttura compatta e robusta lo rende adatto a diverse applicazioni in ambito industriale e commerciale, garantendo durabilità e prestazioni elevate nel tempo.

tipo di montaggio

A parete

colore

Grigio

larghezza

44 mm

Tipologia

Lettore

altezza

115 mm

profondità

22 mm

assorbimento di potenza

2 W

collegabile in rete

metodo di lettura

Supporto dati e codice

Tipo di interfaccia/connessione

Sistema bus

uscita segnale

Cicalino

Temperatura d'esercizio

-20 ... 65 °C

Tensione d'esercizio in DC

12 ... 12 V

Produttore

Lettore tessere Mifare DS-K1107AMK con tastiera IP65 per controllo accessi industriale e commerciale