Prodotti / Sicurezza / Controllo Accessi / Lettori di Controllo Accesso Autonomo /

Cod. Rexel
CM909020121
Cod. Produttore
909020121
Cod. EAN
8023903431094

Informazioni di prodotto

  • Tipo: LETTORI RFID HF
  • Dimensioni: 89x115x28 mm
  • Uso: Interno/Esterno
  • Compatibilità: Formati Wiegand
  • Protezione: Circuito antimanomissione
  • Montaggio: Piastra inclusa
  • Serie: Standard
  • Integrazione: PAC OPS e PAC OPS Lite
Descrizione del produttore: Il lettore PAC HF Standard e progettato per garantire prestazioni affidabili anche negli ambienti operativi piu esigenti, offrendo la sicurezza e la costanza necessarie per installazioni di controllo accessi critiche. Il lettore Standard e progettato per l'installazione nella maggior parte delle scatole elettriche standard, ed e adatto sia per uso interno che esterno. Questi lettori supportano PAC OPS?, PAC OPS? Lite e una vasta gamma di formati di credenziali Wiegand, consentendo un'integrazione senza soluzione di continuita tra diversi sistemi di controllo accessi. Sono inclusi un circuito antimanomissione integrato e una piastra di montaggio; utilizzando i controller PAC 512, e possibile configurare la funzione antimanomissione della linea lettore per aumentare la sicurezza complessiva del sistema. Dimensioni: 89 (l) x 115 (a) x 28 (p) mm / 3,50 (l) x 4,53 (a) x 1,10 (p) in.

Produttore

Lettore standard PAC OneProx GS3 HF, installazione universale, interno/esterno