Prodotti / Sicurezza / Controllo Accessi / Lettori di Controllo Accesso Autonomo /

Cod. Rexel
CM909020119
Cod. Produttore
909020119
Cod. EAN
8023903431070

Informazioni di prodotto

  • Tipo: LETTORI RFID HF
  • Colore: Nero
  • Dimensioni: 75x80x16 mm
  • Compatibilità: PAC OPS, Wiegand
  • Feedback: Acustico e visivo
  • Protezione: Antimanomissione linea
  • Installazione: Da pannello
  • Serie: CM909020119
Descrizione del produttore: Il lettore PAC HF da pannello e stato progettato per una facile integrazione nei pannelli di ingresso OEM, rendendolo una scelta di retrofit altamente pratica per l'aggiornamento di sistemi esistenti. Progettata per funzionare in ambienti impegnativi, questa gamma di lettori HF da priorita sia all'affidabilita che alla sicurezza robusta. Un simbolo a rilievo di chiave sul pannello frontale, combinato con feedback acustici e visivi per l'utente, garantisce la conformita alla normativa sull'accessibilita supportando un'interazione chiara e accessibile. Il lettore supporta PAC OPS?, PAC OPS? Lite e un'ampia selezione di formati di credenziali Wiegand, offrendo flessibilita in sistemi di accesso misti. Se utilizzato insieme ai controller PAC 512, la funzione antimanomissione della linea lettore puo essere configurata, offrendo una maggiore protezione e integrita del sistema. Dimensioni: 75 (l) x 80 (a) x 16 (p) mm / 2,95 (l) x 3,15 (a) x 0,63 (p) in.

Produttore

Lettore per pannello PAC OneProx GS3 HF nero, compatibile modulo UT9290 Ultra