Prodotti / Sicurezza / Controllo Accessi /

Cod. Rexel
CM909020120
Cod. Produttore
909020120
Cod. EAN
8023903431087

Informazioni di prodotto

  • Tipo: LETTORI RFID HF
  • Formato: Mullion
  • Dimensioni: 48x105x28 mm
  • Protezione: Antimanomissione integrata
  • Compatibilità: PAC OPS, Wiegand
  • Installazione: Interni/esterni
  • Affidabilità: Uso in ambienti impegnativi
  • Serie: CM909020120
Descrizione del produttore: Il lettore PAC HF Mullion e progettato per ambienti operativi impegnativi dove sicurezza e affidabilita sono fondamentali; i lettori HF PAC sono costruiti per garantire prestazioni costanti in applicazioni che non ammettono compromessi. La variante Mullion offre un ingombro compatto adatto all'installazione su telai porta interni o esterni, risultando una scelta pratica per spazi di montaggio limitati. Questi lettori supportano PAC OPS?, PAC OPS? Lite e un'ampia gamma di formati di credenziali Wiegand, consentendo un'integrazione fluida in sistemi di controllo accessi misti. Incorporano inoltre un circuito antimanomissione integrato e una piastra di montaggio, con funzionalita aggiuntive di antimanomissione della linea lettore disponibili se utilizzati insieme ai controller PAC 512. Il risultato e un lettore resistente e salvaspazio, progettato per garantire un funzionamento sicuro e affidabile in ambienti diversi e impegnativi. Dimensioni: 48 (l) ? 105 (a) ? 28 (p) mm / 1,89 (l) ? 4,13 (a) ? 1,10 (p) pollici.

Produttore

Lettore per montante PAC OneProx GS3 HF, design compatto, interno/esterno