Prodotti / Sicurezza / Controllo Accessi /

Cod. Rexel
CM909020115
Cod. Produttore
909020115
Cod. EAN
8023903428582

Informazioni di prodotto

  • Tipo: lettore amministrazione
  • Connessione: USB
  • Compatibilità: tutte credenziali PAC
  • Dimensioni: 88x130x29 mm
  • Uso: solo interno
  • Include: driver software
  • Supporta: lettore esterno 3° parte
  • Serie: Multi-tech
Descrizione del produttore: Il lettore di amministrazione Multi-tech di PAC viene utilizzato per aggiungere credenziali nel software PAC, inclusi sistemi cloud e stand-alone. Cavo USB e driver software inclusi. Legge tutte le credenziali PAC per OPS?, OPS? Lite, PAC, KeyPAC. E possibile collegare un lettore esterno di terze parti. Solo per uso interno. Dimensioni: 88 (l) x 130 (a) x 29 (p) mm / 3,45 (l) x 5,12 (a) x 1,15 (p) in

Produttore

Lettore amministratore multitecnologia PAC, collegamento USB