Prodotti / Utensili / Attrezzature di Protezione e Sicurezza / Caschi, Occhiali di Protezione e Guanti isolanti /

Cod. Rexel
ICAV4110
Cod. Produttore
AV4110
Cod. EAN
8014212006035

Informazioni di prodotto

  • Spessore: 1,6 mm
  • Materiale: Polimero EPDM
  • Temperatura: -40°C a +110°C
  • Resistente a: oli e acidi
  • Proprietà: autoestinguente
  • Normativa: VDE 0680
  • Colore: arancione
  • Serie: ICAV4110

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore:

Per la protezione provvisoria di elementi non isolati in tensione su impianti BT

  • Resistente agli olii ed acidi
  • Autoestinguente.
  • Materiale:, Polimero (EPDM), durezza: Shore A 60,densita': 1,18 g/cmq
  • Campo di temperatura -40°C fino a +110°C
  • Spessore: 1,6 mm
  • Normativa: VDE 0680
  • Colore: arancione
  • Diverse misure e spessori speciali da 1,0 mm e 2,5 mm su richiesta

colore

Rosso

larghezza

1000 mm

Spessore

1,6 mm

lunghezza

10000 mm

con rivestimento antiscivolo

su bobina

per tensione nominale fino a

1000 V

Durezza puntello

60

Produttore

LENZUOLO ISOL10MTX1000X1,6MM