› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Lente pulsante luminoso piatto simbolo liquidi M22 accessori Germania

Cod. Rexel KM218314
Cod. Produttore 218314
Cod. EAN 4015082183141

Informazioni principali

  • Descrizione: 5 caratteri, altezza 5 mm
  • Forma: piatto
  • Scritta: Liquidi
  • Compatibilità: M22(S)-DL-X, M22(S)-DRL-X
  • Compatibilità: M22S-DGL-X, M30C-FDL-X
  • Compatibilità: M30C-FDRL-X
  • Collegamento: no SmartWire-DT
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Pulsante luminoso piatto di colore bianco con lente tonda, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un comando visivo chiaro e immediato. Progettato per garantire affidabilità e durata, si adatta perfettamente a quadri di controllo e impianti industriali, offrendo un design funzionale e compatto. Realizzato con materiali resistenti, assicura una lunga vita operativa e un’ottima visibilità grazie alla sua illuminazione integrata. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Lente per pulsante luminoso, Assortimento: Accessori, Apparecchio singolo, Descrizione: 5 caratteri: altezza caratteri 5 mm, > 5 caratteri: altezza caratteri 3 mm, Forma costruttiva: piatto, Scritta: Liquidi, Scelta per: Simbolo, utilizzo con: M22(S)-DL-X, M22(S)-DRL-X, M22S-DGL-X, M30C-FDL-X, M30C-FDRL-X, Collegamento a SmartWire-DT: no

Caratteristiche tecniche

larghezza

24 mm

altezza

3 mm

forma della lente

Tondo

Serie

Moeller series

Lente pulsante luminoso piatto simbolo liquidi M22 accessori Germania