› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Lente pulsante luminoso piatto M22 accessori automazione

Cod. Rexel KM218313
Cod. Produttore 218313
Cod. EAN 4015082183134

Informazioni principali

  • Descrizione: 5 caratteri / 5 mm
  • Forma: piatto
  • Scritta: Liberare
  • Compatibilità: M22(S)-DL-X, M22(S)-DRL-X
  • Altezza scritta: 3 mm oltre 5 caratteri
  • Collegamento: no SmartWire-DT
  • Quantità consigliata: 10
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Pulsante luminoso piatto di colore bianco con lente tonda, progettato per applicazioni elettriche. Caratterizzato da un design compatto e funzionale, garantisce un'illuminazione chiara e uniforme, ideale per il controllo e la segnalazione in impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità per assicurare durata e affidabilità nel tempo. Adatto per l'integrazione in sistemi di comando e controllo, offre facilità di installazione e un'estetica sobria e professionale. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Lente per pulsante luminoso, Assortimento: Accessori, Apparecchio singolo, Descrizione: 5 caratteri: altezza caratteri 5 mm, > 5 caratteri: altezza caratteri 3 mm, Forma costruttiva: piatto, Scritta: Liberare, Scelta per: Simbolo, utilizzo con: M22(S)-DL-X, M22(S)-DRL-X, M22S-DGL-X, M30C-FDL-X, M30C-FDRL-X, Collegamento a SmartWire-DT: no

Caratteristiche tecniche

larghezza

24 mm

altezza

3 mm

forma della lente

Tondo

Serie

Moeller series

Lente pulsante luminoso piatto M22 accessori automazione