› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Lente pulsante luminoso piatto simbolo Allentare per M22 automazione

Cod. Rexel KM218311
Cod. Produttore 218311
Cod. EAN 4015082183110

Informazioni principali

  • Descrizione: M22-XDL-W-X13
  • Tipo: Pulsante luminoso
  • Forma: Piatto
  • Scritta: Allentare
  • Altezza caratteri: 5 mm / 3 mm
  • Compatibilità: M22(S)-DL-X, M22(S)-DRL-X
  • Serie: Moeller series
  • Collegamento: Non SmartWire-DT

Descrizione del prodotto

Pulsante luminoso di forma tonda con lente piatta, caratterizzato da un design compatto e funzionale. Il modello presenta una finitura bianca che garantisce un aspetto pulito e moderno, ideale per applicazioni elettriche dove è richiesta una chiara segnalazione visiva. Questo componente è progettato per offrire affidabilità e facilità di installazione, rendendolo adatto a vari ambienti industriali e civili. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Lente per pulsante luminoso, Assortimento: Accessori, Apparecchio singolo, Descrizione: 5 caratteri: altezza caratteri 5 mm, > 5 caratteri: altezza caratteri 3 mm, Forma costruttiva: piatto, Scritta: Allentare, Scelta per: Simbolo, utilizzo con: M22(S)-DL-X, M22(S)-DRL-X, M22S-DGL-X, M30C-FDL-X, M30C-FDRL-X, Collegamento a SmartWire-DT: no

Caratteristiche tecniche

larghezza

24 mm

altezza

3 mm

forma della lente

Tondo

Serie

Moeller series

Lente pulsante luminoso piatto simbolo Allentare per M22 automazione