› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Lente pulsante luminoso piatto blu simbolo Reset per automazione industriale

Cod. Rexel KM218304
Cod. Produttore 218304
Cod. EAN 4015082183042

Informazioni principali

  • Descrizione: M22-XDL-B-X6 CAL
  • Tipo pulsante: luminoso
  • Forma: piatto
  • Colore lente: blu
  • Altezza caratteri: 5 mm / 3 mm
  • Scritta: Reset
  • Compatibilità: M22(S)-DL-X, M22(S)-DRL-X
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Pulsante luminoso di forma tonda con lente piatta di colore blu, progettato per applicazioni elettriche. Questo componente garantisce un'illuminazione chiara e un design compatto, ideale per il controllo e la segnalazione nei quadri elettrici. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e affidabilità nel tempo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Lente per pulsante luminoso, Assortimento: Accessori, Apparecchio singolo, Descrizione: 5 caratteri: altezza caratteri 5 mm, > 5 caratteri: altezza caratteri 3 mm, Forma costruttiva: piatto, Scritta: Reset, Scelta per: Simbolo, utilizzo con: M22(S)-DL-X, M22(S)-DRL-X, M22S-DGL-X, M30C-FDL-X, M30C-FDRL-X, Collegamento a SmartWire-DT: no

Caratteristiche tecniche

larghezza

24 mm

altezza

3 mm

forma della lente

Tondo

Serie

Moeller series

Lente pulsante luminoso piatto blu simbolo Reset per automazione industriale