› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Lente pulsante luminoso piatto simbolo M22 accessori

Cod. Rexel KM218308
Cod. Produttore 218308
Cod. EAN 4015082183080

Informazioni principali

  • Descrizione: M22-XDL-W-X10
  • Tipo: Pulsante luminoso
  • Forma: Piatto
  • Altezza caratteri: 5 mm o 3 mm
  • Scritta: Svolgimento automatico
  • Compatibilità: M22(S)-DL-X, M22(S)-DRL-X
  • Serie: Moeller series
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Descrizione del prodotto

Pulsante luminoso di forma tonda con lente piatta, caratterizzato da un design compatto e funzionale. Il colore bianco della lente garantisce una visibilità chiara e uniforme della segnalazione luminosa. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo semplice e immediato, offre affidabilità e facilità di installazione in diversi contesti industriali e civili. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire durata e resistenza nel tempo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Lente per pulsante luminoso, Assortimento: Accessori, Apparecchio singolo, Descrizione: 5 caratteri: altezza caratteri 5 mm, > 5 caratteri: altezza caratteri 3 mm, Forma costruttiva: piatto, Scritta: Svolgimento automatico, Scelta per: Simbolo, utilizzo con: M22(S)-DL-X, M22(S)-DRL-X, M22S-DGL-X, M30C-FDL-X, M30C-FDRL-X, Collegamento a SmartWire-DT: no

Caratteristiche tecniche

larghezza

24 mm

altezza

3 mm

forma della lente

Tondo

Serie

Moeller series

Lente pulsante luminoso piatto simbolo M22 accessori