› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Lente pulsante luminoso piatto simbolo Seraggio per M22 automazione industriale

Cod. Rexel KM218312
Cod. Produttore 218312
Cod. EAN 4015082183127

Informazioni principali

  • Descrizione: 5 caratteri, altezza 5 mm
  • Forma: piatto
  • Scritta: Seraggio
  • Compatibilità: M22(S)-DL-X, M22(S)-DRL-X
  • Compatibilità: M22S-DGL-X, M30C-FDL-X
  • Compatibilità: M30C-FDRL-X
  • Collegamento: no SmartWire-DT
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Pulsante luminoso di forma tonda con calibro M22, caratterizzato da un design piatto e colore bianco. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un comando visibile e affidabile, garantisce facilità di installazione e un funzionamento sicuro. Realizzato con materiali di alta qualità per assicurare durata e resistenza nel tempo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Lente per pulsante luminoso, Assortimento: Accessori, Apparecchio singolo, Descrizione: 5 caratteri: altezza caratteri 5 mm, > 5 caratteri: altezza caratteri 3 mm, Forma costruttiva: piatto, Scritta: Seraggio, Scelta per: Simbolo, utilizzo con: M22(S)-DL-X, M22(S)-DRL-X, M22S-DGL-X, M30C-FDL-X, M30C-FDRL-X, Collegamento a SmartWire-DT: no

Caratteristiche tecniche

larghezza

24 mm

altezza

3 mm

forma della lente

Tondo

Serie

Moeller series

Lente pulsante luminoso piatto simbolo Seraggio per M22 automazione industriale