› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Lente pulsante luminoso piatto simbolo Sblocco per M22 M30 Germania

Cod. Rexel KM218310
Cod. Produttore 218310
Cod. EAN 4015082183103

Informazioni principali

  • Descrizione: 5-3 mm caratteri
  • Forma: piatto
  • Scritta: Sblocco
  • Utilizzo: M22 e M30C
  • Collegamento: no SmartWire-DT
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Serie: Moeller series
  • Tipo: Lente pulsante luminoso

Descrizione del prodotto

Pulsante luminoso di forma tonda con calotta piatta di colore bianco, progettato per applicazioni elettriche. Questo componente è ideale per il controllo e la segnalazione visiva negli impianti elettrici, garantendo un funzionamento affidabile e una facile integrazione grazie al suo design compatto e funzionale. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Lente per pulsante luminoso, Assortimento: Accessori, Apparecchio singolo, Descrizione: 5 caratteri: altezza caratteri 5 mm, > 5 caratteri: altezza caratteri 3 mm, Forma costruttiva: piatto, Scritta: Sblocco, Scelta per: Simbolo, utilizzo con: M22(S)-DL-X, M22(S)-DRL-X, M22S-DGL-X, M30C-FDL-X, M30C-FDRL-X, Collegamento a SmartWire-DT: no

Caratteristiche tecniche

larghezza

24 mm

altezza

3 mm

forma della lente

Tondo

Serie

Moeller series

Lente pulsante luminoso piatto simbolo Sblocco per M22 M30 Germania