› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Lente pulsante luminoso piatto bianco per M22 automazione industriale

Cod. Rexel KM218307
Cod. Produttore 218307
Cod. EAN 4015082183073

Informazioni principali

  • Descrizione: 5 caratteri altezza 5 mm
  • Forma: piatto
  • Scritta: manuale
  • Simbolo: scelta manuale
  • Compatibilità: M22(S)-DL-X, M22(S)-DRL-X
  • Compatibilità: M22S-DGL-X, M30C-FDL-X
  • Compatibilità: M30C-FDRL-X
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Pulsante luminoso di forma tonda con lente piatta di colore bianco, progettato per applicazioni elettriche. Il design compatto e l’illuminazione integrata garantiscono una segnalazione visiva chiara e immediata, ideale per il controllo e la gestione di impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durata e affidabilità nel tempo. Adatto a installazioni industriali e civili, offre facilità di montaggio e compatibilità con sistemi standardizzati. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Lente per pulsante luminoso, Assortimento: Accessori, Apparecchio singolo, Descrizione: 5 caratteri: altezza caratteri 5 mm, > 5 caratteri: altezza caratteri 3 mm, Forma costruttiva: piatto, Scritta: Manuale, Scelta per: Simbolo, utilizzo con: M22(S)-DL-X, M22(S)-DRL-X, M22S-DGL-X, M30C-FDL-X, M30C-FDRL-X, Collegamento a SmartWire-DT: no

Caratteristiche tecniche

larghezza

24 mm

altezza

3 mm

forma della lente

Tondo

Serie

Moeller series

Lente pulsante luminoso piatto bianco per M22 automazione industriale