› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Lente pulsante luminoso piatto simbolo impulsi per M22 M30

Cod. Rexel KM218309
Cod. Produttore 218309
Cod. EAN 4015082183097

Informazioni principali

  • Descrizione: M22-XDL-W-X11
  • Tipo: Pulsante luminoso
  • Forma: Piatto
  • Altezza caratteri: 5 mm o 3 mm
  • Scritta: Funzionamento ad impulsi
  • Compatibilità: M22(S)-DL-X, M22(S)-DRL-X
  • Collegamento: Non SmartWire-DT
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Pulsante luminoso di forma tonda con lente piatta di colore bianco, progettato per applicazioni elettriche. Questo dispositivo garantisce un controllo affidabile e una segnalazione visiva chiara, ideale per impianti industriali e quadri di comando. La sua struttura robusta assicura durata nel tempo e facilità di installazione, rendendolo un componente essenziale per sistemi di automazione e controllo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Lente per pulsante luminoso, Assortimento: Accessori, Apparecchio singolo, Descrizione: 5 caratteri: altezza caratteri 5 mm, > 5 caratteri: altezza caratteri 3 mm, Forma costruttiva: piatto, Scritta: Funzionamento ad impulsi, Scelta per: Simbolo, utilizzo con: M22(S)-DL-X, M22(S)-DRL-X, M22S-DGL-X, M30C-FDL-X, M30C-FDRL-X, Collegamento a SmartWire-DT: no

Caratteristiche tecniche

larghezza

24 mm

altezza

3 mm

forma della lente

Tondo

Serie

Moeller series

Lente pulsante luminoso piatto simbolo impulsi per M22 M30