› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Lente monocromatica piatta indicatore luminoso RMQ-Titan automazione industriale

Cod. Rexel KM216457
Cod. Produttore 216457
Cod. EAN 4015082164577

Informazioni principali

  • Descrizione: M22-XL-B LENTE
  • Tipo: Indicatore luminoso
  • Forma: Monocromatica piatta
  • Uso: Elemento frontale
  • Funzione: Modifica colore
  • Applicazione: Ricambio
  • Omologazione: Uso mondiale
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Lente tonda di colore blu con tipologia costruttiva piatta, progettata come indicatore luminoso. Questo componente elettrico si distingue per la sua forma e il colore vivace, ideale per applicazioni che richiedono una chiara segnalazione visiva. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e durata nel tempo negli impianti elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Lente monocromatica piatta per indicatore luminoso RMQ-Titan con dicitura. Adatta per l'elemento frontale indicatore luminoso. Può essere utilizzata, ad esempio, come parte di ricambio e anche per modificare il colore di un indicatore luminoso. Omologata per l'impiego in tutto il mondo.

Caratteristiche tecniche

larghezza

29 mm

altezza

9 mm

colore della lente

Blu

diametro

29,6 mm

Tipologia costruttiva

Piatto

Diametro foro montaggio ad incasso

22 mm

forma della lente

Tondo

Serie

Moeller series

Lente monocromatica piatta indicatore luminoso RMQ-Titan automazione industriale