› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Lente monocromatica indicatore luminoso RMQ-Titan automazione industriale

Cod. Rexel KM216453
Cod. Produttore 216453
Cod. EAN 4015082164539

Informazioni principali

  • Descrizione: M22-XL-W LENTE
  • Tipo: Indicatore luminoso
  • Applicazione: Elemento frontale
  • Colore: Monocromatico
  • Forma: Piatta
  • Omologazione: Uso mondiale
  • Serie: Moeller series
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Descrizione del prodotto

Lente tonda bianca di tipo piatto progettata per indicatori luminosi, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un segnale visivo chiaro e affidabile. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce durata e resistenza nel tempo, mantenendo un aspetto pulito e professionale. Adatta per installazioni industriali e di controllo, questa lente assicura una perfetta diffusione della luce, migliorando la visibilità e la sicurezza degli impianti elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Lente monocromatica piatta per indicatore luminoso RMQ-Titan con dicitura. Adatta per l'elemento frontale indicatore luminoso. Può essere utilizzata, ad esempio, come parte di ricambio e anche per modificare il colore di un indicatore luminoso. Omologata per l'impiego in tutto il mondo.

Caratteristiche tecniche

larghezza

29 mm

altezza

9 mm

colore della lente

Bianco

diametro

29,6 mm

Tipologia costruttiva

Piatto

Diametro foro montaggio ad incasso

22 mm

forma della lente

Tondo

Serie

Moeller series

Lente monocromatica indicatore luminoso RMQ-Titan automazione industriale