› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Lente monocromatica indicatore luminoso RMQ-Titan per automazione industriale

Cod. Rexel KM216455
Cod. Produttore 216455
Cod. EAN 4015082164553

Informazioni principali

  • Descrizione: M22-XL-G LENTE
  • Tipo: Indicatore luminoso
  • Forma: Monocromatica piatta
  • Uso: Elemento frontale
  • Applicazione: Ricambio/modifica colore
  • Omologazione: Uso mondiale
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Lente tonda verde di tipo piatto, progettata come indicatore luminoso per applicazioni elettriche. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce un’ottima visibilità e affidabilità nelle segnalazioni visive all’interno di quadri elettrici e impianti industriali. La sua forma e il colore distintivo facilitano l’identificazione immediata dello stato operativo, assicurando sicurezza e funzionalità nei sistemi elettrici. Adatta per utilizzo professionale in diversi contesti elettrici e industriali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Lente monocromatica piatta per indicatore luminoso RMQ-Titan con dicitura. Adatta per l'elemento frontale indicatore luminoso. Può essere utilizzata, ad esempio, come parte di ricambio e anche per modificare il colore di un indicatore luminoso. Omologata per l'impiego in tutto il mondo.

Caratteristiche tecniche

larghezza

29 mm

altezza

9 mm

colore della lente

Verde

diametro

29,6 mm

Tipologia costruttiva

Piatto

Diametro foro montaggio ad incasso

22 mm

forma della lente

Tondo

Serie

Moeller series

Lente monocromatica indicatore luminoso RMQ-Titan per automazione industriale