Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TE9001KN223
Cod. Produttore
9001KN223
Cod. EAN
0785901915928

Informazioni di prodotto

  • Diametro montaggio: 30 mm
  • Materiale: Alluminio
  • Dimensioni etichetta: 40x43 mm
  • Colore marcatura: Argento
  • Colore sfondo: Nero
  • Marcatura: RESET
  • Serie: Harmony 9001 K
  • Peso netto: 0,005 kg

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Legend, Harmony 9001K, Harmony 9001SK, 30mm, aluminium, black with silver letters, 40x43mm, marking RESET

colore

Nero

larghezza

45 mm

diametro esterno

30 mm

altezza

45 mm

forma

Rettangolare

stampa

RESET

stampa simboli ISO

Altro

Significato della stampa

Altro

Lingua di stampa

Altro

Serie

Harmony 9001 K

Produttore

Legend, Harmony 9001K, Harmony 9001SK, 30mm, aluminium, black with silver letters, 40x43mm, marking RESET