Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Tubi LED T5 T8 /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSVT9EM328651
Cod. Produttore
VT9EM328651
Cod. EAN
4099854042546

Informazioni di prodotto

LED TUBE T9 EM VALUE 18.3W 865 G10Q
Descrizione del produttore: Tubo LED circolare per alimentatori elettromagnetici (CCG) e rete AC. Caratteristiche del prodotto: LED alternativi alle classiche lampade fluorescenti T9 negli apparecchi CCG. Illuminazione uniforme. Durata: fino a 30.000 ore. Priva di mercurio e conforme a RoHS. Vantaggi del prodotto: Sostituzione rapida, semplice e sicura senza dover ricablare. Risparmio energetico fino al 50 % (rispetto alla lampada fluorescente T9). Funziona anche a temperature basse. Possibile funzionamento direttamente su rete 230 V CA. Aree di applicazione: Illuminazione generale per temperature ambiente da -20 a +45 °C. Corridoi, scalinate, parcheggi, garage. Applicazioni domestiche. Applicazioni decorative. Consulenza legale: Se usati per sostituire una lampada T9 fluorescente l'efficienza dell'energia totale e la distribuzione luminosa dipendono dal design del sistema di illuminazione.. Consigli per la sicurezza: Non idoneo per il funzionamento con alimentatori elettronici.. Operation in outdoor applications in suitable damp-proof luminaires possible according to data sheet and installation instruction.. Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.. Scollegare la rete elettrica prima dell'installazione.. Lampada non adatta al funzionamento di emergenza..

prodotto Sustainable

Si

colore

Bianco

attacco lampada

G10q

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

300 mm

classe di efficienza energetica

E

efficienza luminosa della lampada

120 LUMEN_WATT

forma della lampada

Sfera

lunghezza

300 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Freddo > 5300 K

esecuzione vetro/copertura

Opaco

durata di vita nominale media

30000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

19 KILOWATTORA

Supporto disponibile IFTTT

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Designazione della lampada

Altro

Numero min. di comandi di commutazione

200000

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

2200 lm

Adatto per reattore magnetico

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

E

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

82 ... 82 mA

Temperatura di colore correlata

6500 ... 6500 K

potenza della lampada

18,3 ... 18,3 W

flusso luminoso

2200 ... 2200 lm

Angolo del fascio luminoso

110 ... 110 GRADO

Serie

LED TUBE T9 EM VALUE

Produttore

Tubo LED circolare T9C 18,3W 6500K per alimentatori elettromagnetici CCG, risparmio energetico, uso interno e aree comuni