Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Tubi LED T5 T8 /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPT8EMFOOD3683
Cod. Produttore
PT8EMFOOD368331
Cod. EAN
4099854045004

Informazioni di prodotto

LED TUBE T8 EM FOOD 1200 mm 11.6W 833
Descrizione del produttore: Tubi LED per alimentatori elettromagnetici (CCG) e rete AC, infrangibili, per la presentazione degli alimenti. Caratteristiche del prodotto: Distribuzione spettrale personalizzata (paragonabile a T8 FL NATURA 76). Sostituzione LED per lampade fluorescenti T8 classiche con attacco G13 per l'uso in apparecchi di illuminazione a CCG o su rete CA. Tubo in vetro con protezione antischegge per applicazioni nell'industria alimentare. Marchio ENEC 10 VDE. Grado di protezione: IP20. Priva di mercurio e conforme a RoHS. Vantaggi del prodotto: Gli alimenti appaiono freschi e invitanti senza che siano "abbelliti" eccessivamente. Sostituzione rapida, semplice e sicura delle lampade fluorescenti senza necessità di ricablare l'alimentatore convenzionale. Risparmio energetico fino al 74 % (rispetto al tubo fluorescente T8). Protezione dal danneggiamento grazie allo speciale rivestimento in PET. Supporta l'implementazione dei concept HACCP dalla produzione alla presentazione. Nessuna flessione grazie al tubo di vetro. Funziona anche a temperature basse. Aree di applicazione: Presentazione del cibo ad es. macellerie, panifici, supermercati o trasformatori di carne. Adatto per temperature ambiente da -20 a +50 °C. Apparecchiatura / Accessori: Adatto per funzionamento con alimentatori a basse perdite e tradizionali. Consulenza legale: Efficienza e distribuzione della luce dipendono dal posizionamento degli apparecchi. Consigli per la sicurezza: Non idoneo per il funzionamento con alimentatori elettronici.. Operation in outdoor applications in suitable damp-proof luminaires possible according to data sheet and installation instruction.. Non adatto per l'illuminazione di emergenza.. Scollegare la rete elettrica prima dell'installazione..

prodotto Sustainable

Si

colore

Altro

attacco lampada

G13

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

26,7 mm

efficienza luminosa della lampada

94 LUMEN_WATT

forma della lampada

Tubo con basamento su due lati

lunghezza

1212 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Neutro da 3300 a 5300 K

esecuzione vetro/copertura

Opaco

durata di vita nominale media

60000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

12 KILOWATTORA

Supporto disponibile IFTTT

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Designazione della lampada

T8

Numero min. di comandi di commutazione

200000

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

1100 lm

Adatto per reattore magnetico

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

55 ... 55 mA

Temperatura di colore correlata

3300 ... 3300 K

potenza della lampada

11,6 ... 11,6 W

flusso luminoso

1100 ... 1100 lm

Angolo del fascio luminoso

190 ... 190 GRADO

Serie

LED TUBE T8 EM FOOD

Produttore

Lampada LED T8 EM FOOD 11,6W 1200mm vetro antischegge per industria alimentare