Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Tubi LED T5 T8 /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSVT5HF138401
Cod. Produttore
VT5HF138401
Cod. EAN
4058075823679

Informazioni di prodotto

LED TUBE T5 HF SHORT VALUE 517 mm 7W 840
Descrizione del produttore: Tubi LED per alimentazione elettronica ad alta frequenza (ECG), infrangibile. Caratteristiche del prodotto: Sostituzione retrofit di lampade T5 esistenti su installazioni con alimentatori HF. Tubo della lampada in vetro con protezione antischeggia. Elevata consistenza cromatica: ≤ 5 sdcm. Durata: fino a 30.000 ore. Basso sfarfallio secondo EU 2019/2020 (SVM ≤ 0,4 / PstLM ≤ 1). Grado di protezione: IP20. Compatibile con molti alimentatori elettronici standard (vedi anche elenco delle compatibilità). Vantaggi del prodotto: Nessuna flessione grazie al tubo di vetro. Sostituzione rapida, semplice e sicura senza dover ricablare. Funziona anche a temperature basse. Si prega di seguire tutti i consigli di sicurezza. Aree di applicazione: Illuminazione generale per temperature ambiente da -20 a +45 °C. Edifici pubblici. Cucine. Illuminazione sottopensile. Consulenza legale: Quando viene utilizzato per sostituire una lampada fluorescente T5, l'efficienza energetica totale e la distribuzione della luce dipendono dal design del sistema di illuminazione.. Consigli per la sicurezza: Operation in outdoor applications in suitable damp-proof luminaires possible according to data sheet and installation instruction.. L'intervallo di temperatura di esercizio del tubo LED è limitato. In caso di dubbi sull'idoneità dell'applicazione misurare la temperatura Tc sul prodotto prima dell'installazione.. Non adatto per l'illuminazione di emergenza..

prodotto Sustainable

Si

colore

Bianco

attacco lampada

G5

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

18,5 mm

classe di efficienza energetica

E

adatto per alimentatore elettronico

efficienza luminosa della lampada

121 LUMEN_WATT

forma della lampada

Tubo con basamento su due lati

lunghezza

530 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Neutro da 3300 a 5300 K

esecuzione vetro/copertura

Opaco

durata di vita nominale media

30000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

7 KILOWATTORA

Supporto disponibile IFTTT

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM5

Distorsione Armonica Totale

120

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Numero min. di comandi di commutazione

200000

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

850 lm

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

E

fattore di potenza

0,59

tensione nominale

30 ... 55 V

corrente nominale

215 ... 215 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

potenza della lampada

7 ... 7 W

flusso luminoso

850 ... 850 lm

Angolo del fascio luminoso

190 ... 190 GRADO

Serie

LED TUBE T5 HF SHORT VALUE

Produttore

Tubo LED T5HF infrangibile 7W 4000K retrofit alta efficienza per illuminazione generale ambienti interni