Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Led /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PHCORE36830G3
Cod. Produttore
CORE36830G3
Cod. EAN
8719514486409

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 15,5 W
  • Flusso luminoso: 1700 lm
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Indice resa cromatica: CRI 80
  • Durata nominale: 50.000 ore
  • Attacco: G13
  • Classe efficienza: F
  • Serie: CorePro LEDtube EM/Mains

Documentazione tecnica

CorePro LEDtube 1200 mm 15.5 W 830 T8 è una lampada LED tubolare di alta qualità progettata come alternativa efficiente alle tradizionali lampade fluorescenti da 36 W TL-D. Offre una luce calda con temperatura di colore di 3000 K e un flusso luminoso di 1700 lumen, garantendo un'illuminazione uniforme con un angolo di fascio di 240 gradi e un indice di resa cromatica (CRI) pari a 80. La lampada ha un attacco G13, una durata nominale di 50.000 ore e un ciclo di commutazione on/off fino a 200.000 volte, assicurando lunga affidabilità e resistenza. Realizzata in vetro smerigliato, ha una lunghezza di 1200 mm e un consumo energetico di soli 15,5 W con un fattore di potenza di 0,9. È adatta per alimentazione a tensione da 220 a 240 V e frequenza di rete da 50 a 60 Hz. La lampada non è dimmerabile e presenta un'efficienza luminosa di 109 lm/W. È certificata CE, conforme a RoHS e dispone di certificazione KEMA Keur. La classe di efficienza energetica è F con un consumo di 16 kWh ogni 1000 ore. L’intervallo di temperatura operativa va da -20 a +45 °C, rendendola adatta a diverse condizioni ambientali. Il prodotto è progettato per il risparmio energetico e garantisce sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471 (RG0). Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: CorePro LEDtube è una soluzione LED conveniente adatta per la sostituzione delle lampade fluorescenti T8. Questo prodotto offre un effetto di illuminazione naturale, ideale per l'uso nelle applicazioni di illuminazione generale, nonché risparmi energetici immediati per una soluzione che rispetta l'ambiente.

colore

Bianco

attacco lampada

G13

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

28 mm

efficienza luminosa della lampada

109 LUMEN_WATT

forma della lampada

Tubo con basamento su due lati

lunghezza

1214 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Caldo < 3300 K

esecuzione vetro/copertura

Opaco

durata di vita nominale media

50000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

16 KILOWATTORA

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Distorsione Armonica Totale

0,3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Designazione della lampada

T8

Numero min. di comandi di commutazione

200000

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

1700 lm

Adatto per reattore magnetico

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

F

fattore di potenza

0,9

Indice di efficienza energetica (EEI)

0,1242

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

84 ... 84 mA

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

potenza della lampada

15,5 ... 15,5 W

flusso luminoso

1700 ... 1700 lm

Angolo del fascio luminoso

240 ... 240 GRADO

Serie

CorePro LEDtube EM Mains

Produttore

LEDtube CorePro 1200mm 15.5W 830 T8 sostituzione fluorescente