Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSP10827G4G2
Cod. Produttore
P10827G4G2
Cod. EAN
4058075622722

Informazioni di prodotto

Lampada LED a bassa tensione con attacco G4, ideale per installazioni rapide e versatili.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie all’attacco pin retrofit
  • Compatibilità con la maggior parte degli alimentatori elettronici tradizionali
  • Risparmio di tempo nell’installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto con soli 0,9W
  • Lunga durata fino a 15.000 ore con 4 anni di garanzia
  • Illuminazione di qualità per ambienti interni ed esterni
Descrizione del produttore: Lampade LED a bassa tensione 12 V con attacco pin retrofit. Caratteristiche prodotto: Compatibile con la maggior parte degli alimentatori elettronici tradizionali (vedi anche elenco delle compatibilità). Alternativa LED alle lampade alogene a bassissima tensione. Attacco: G4, GY6.35. Vantaggi prodotto: Utilizzo variabile a corrente continua e a corrente alternata. Buona emissione della luce. Ideale per applicazioni decorative e a funzionamento libero. Lunga durata media fino a 15.000 ore. 4 anni di garanzia. Aree applicative: Applicazioni decorative. Illuminazione d'accento che crea un'atmosfera in tutta la casa. Negozi, hotel e ristoranti. Uso esterno solo in apparecchi di illuminazione per l'outdoor adatti.

prodotto Sustainable

Si

colore

Multicolore

attacco lampada

G4

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

12 mm

classe di efficienza energetica

F

efficienza luminosa della lampada

111 LUMEN_WATT

forma della lampada

Altro

lunghezza

33 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Caldo < 3300 K

esecuzione vetro/copertura

Chiaro

durata di vita nominale media

15000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

1 KILOWATTORA

Supporto disponibile IFTTT

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Designazione della lampada

Altro

Numero min. di comandi di commutazione

100000

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

100 lm

fattore di potenza

0,5

tensione nominale

12 ... 12 V

corrente nominale

130 ... 130 mA

Temperatura di colore correlata

2700 ... 2700 K

potenza della lampada

0,9 ... 0,9 W

flusso luminoso

100 ... 100 lm

Angolo del fascio luminoso

320 ... 320 GRADO

Serie

PARATHOM / LED PIN 12V

Produttore

Lampada LED 0,9W 12V G4 bassa tensione lunga durata uso interno ed esterno decorativo

€ 5,16 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info