Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PH46435300
Cod. Produttore
46435300
Cod. EAN
8719514464353

Informazioni di prodotto

Ledinaire SlimDownlight - Downlight/spot/floodlight

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: La gamma LEDINAIRE offre una selezione degli apparecchi per illuminazione LED più richiesti e disponibili in commercio, dotati dell'elevato livello di qualità Philips a un prezzo vantaggioso. Affidabilità, efficienza e accessibilità: semplicemente l'ideale

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

225 mm

diametro esterno

225 mm

portalampada

Altro

sezione del conduttore

0,75 mm²

tipo di collegamento

Morsetto a vite

colore del corpo

Bianco

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

numero di poli

2

lunghezza

225 mm

altezza/profondità

45 mm

Materiale del corpo

Altro

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica opaca/satinata

resistenza agli urti

IK03

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a incasso

Apparecchio cablato

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

19 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2000 lm

Colore luce

Altro

Orientabilita'

Non regolabile

Tipo di cablaggio

Terminale

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

30000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM5

Distorsione Armonica Totale

0,3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

Altro

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Rendimento luminoso delle lampade

105 LUMEN_WATT

Rapporto di abbagliamento unificato (UGR)

28

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16

95

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16

55

Valore sfarfallio Pst LM

0,7

Valore effetto stroboscopio SVM

0,4

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Adatto per montaggio a soffitto

altezza/profondità di inserimento

93 mm

fattore di potenza

0,9

adatto per potenza lampada

17,1 ... 20,9 W

tensione nominale

220 ... 240 V

sezione conduttore collegabile

0,75 ... 1 mm²

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

2000 ... 2000 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Diametro incorporato

200 ... 200 mm

Serie

Ledinaire SlimDownlight

Produttore

LEDINAIRE DN065B G4 LED 19W 4000K 220-240V illuminazione efficiente e compatta

€ 22,96 x 1 pz.