Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSVCA40865SG6
Cod. Produttore
VCA40865SG6
Cod. EAN
4052899971011

Informazioni di prodotto

Lampada LED VALUE CLASSIC A E27 da 6 W, ideale per sostituire le lampadine tradizionali con un consumo energetico ridotto.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione, compatibile con attacchi E27 standard
  • Risparmio di tempo grazie alla sostituzione diretta delle lampadine tradizionali

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico estremamente basso
  • Buona resa cromatica (Ra ≥ 80) e stabilità del colore nel tempo
  • Adatta per uso domestico e illuminazione generale
Descrizione del produttore: Lampade LED, forma classica a goccia. Caratteristiche prodotto: Alternativa LED alle lampade tradizionali. Non dimmerabile. Indice di resa del colore buono (Ra ≥ 80) e stabilità cromatica per tutta la durata della lampada. Vantaggi prodotto: Consumo di energia estremamente basso. Può essere montata facilmente al posto delle lampadine tradizionali. Aree applicative: Applicazioni domestiche. Illuminazione generale. Uso esterno solo in apparecchi di illuminazione per l'outdoor adatti.

prodotto Sustainable

Si

colore

Bianco

attacco lampada

E27

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

55 mm

classe di efficienza energetica

F

efficienza luminosa della lampada

95 LUMEN_WATT

forma della lampada

Forma a pera

lunghezza

95 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Freddo > 5300 K

esecuzione vetro/copertura

Opaco

durata di vita nominale media

10000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

5 KILOWATTORA

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Designazione della lampada

A-Type

Numero min. di comandi di commutazione

100000

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

470 lm

fattore di potenza

0,5

tensione nominale

220 ... 220 V

corrente nominale

42 ... 42 mA

Temperatura di colore correlata

6500 ... 6500 K

potenza della lampada

4,9 ... 4,9 W

flusso luminoso

470 ... 470 lm

Angolo del fascio luminoso

200 ... 200 GRADO

Serie

LED VALUE CLASSIC A

Produttore

Lampada LED VALUE CLASSIC A E27 6W 6500K consumo ridotto uso domestico

€ 2,55 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info