Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Tubi LED T5 T8 /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSST8EM388302
Cod. Produttore
ST8EM388302
Cod. EAN
4099854432361

Informazioni di prodotto

LED TUBE T8 EM SUPERIOR 1050 mm 11.4W 830
Descrizione del produttore: Tubi LED ad alte prestazioni per alimentatori elettromagnetici (CCG) e reti AC, infrangibili. Caratteristiche del prodotto: Sostituzione LED per lampade fluorescenti T8 classiche con attacco G13 per l'uso in apparecchi di illuminazione a CCG o su rete CA. Funzione Multi Lumen: 2 livelli di potenza selezionabili (1200 mm, 1500 mm). Tubo LED in vetro con protezione anti-rottura, ad esempio per applicazioni nell'industria alimentare. Marchio ENEC 10 VDE. Funzionamento singolo e tandem su alimentatore convenzionale (versioni ≤0,9 m). Durata estremamente lunga: fino a 100.000 ore. Grado di protezione: IP20. Priva di mercurio e conforme a RoHS. Basso sfarfallio secondo EU 2019/2020 (SVM ≤ 0,4 / PstLM ≤ 1). Vantaggi del prodotto: Risparmio energetico fino al 71% (rispetto alle lampade fluorescenti T8). Sostituzione rapida, semplice e sicura con o senza cablaggio. Elevata versatilità grazie ai livelli di potenza/lumen selezionabili (1200 mm, 1500 mm). Nessuna flessione grazie al tubo di vetro. Supporta l'implementazione dei concept HACCP dalla produzione alla presentazione. Resistenza molto elevata ai carichi di commutazione. Accensione istantanea della luce, dunque ideale in combinazione con sensori di presenza. Funziona anche a temperature basse. Aree di applicazione: Illuminazione generale per temperature ambiente da -20 a +50 °C. Illuminazione delle aree di produzione. Zone trafficate e corsie. Supermercati e grandi magazzini. Industria. Apparecchiatura / Accessori: Adatto per funzionamento con alimentatori a basse perdite e tradizionali. Consulenza legale: Efficienza e distribuzione della luce dipendono dal posizionamento degli apparecchi. Consigli per la sicurezza: Non idoneo per il funzionamento con alimentatori elettronici.. Operation in outdoor applications in suitable damp-proof luminaires possible according to data sheet and installation instruction.. Non adatto per l'illuminazione di emergenza.. Scollegare la rete elettrica prima dell'installazione..

colore

Altro

attacco lampada

G13

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

26,7 mm

efficienza luminosa della lampada

157 LUMEN_WATT

lunghezza

1060 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Caldo < 3300 K

esecuzione vetro/copertura

Opaco

durata di vita nominale media

100000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

12 KILOWATTORA

Supporto disponibile IFTTT

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM5

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Designazione della lampada

T8

Numero min. di comandi di commutazione

200000

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

1800 lm

Adatto per reattore magnetico

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

D

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

52 ... 52 mA

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

potenza della lampada

11,4 ... 11,4 W

flusso luminoso

1800 ... 1800 lm

Angolo del fascio luminoso

190 ... 190 GRADO

Serie

LED TUBE T8 EM SUPERIOR

Produttore

LED TUBE T8 EM SUPERIOR 1050 mm 11.4W 830 tubo LED vetro infrangibile per illuminazione industriale e commerciale