Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Fluorescenti compatte /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPT60D827320GU
Cod. Produttore
PT60D827320GU102
Cod. EAN
4099854267321

Informazioni di prodotto

LED SPECIAL T SLIM DIM P 6.5W 827 Clear GU10
Descrizione del produttore: Lampade LED sottili dimmerabili. Caratteristiche del prodotto: Dimmerabile (con molti dimmer standard, vedi anche www.ledvance.it/dim). Alternativa LED alle lampade tradizionali ad alta tensione. Buona qualità della luce; indice di resa del colore Ra: ≥ 80; cromaticità costante. Vantaggi del prodotto: Semplice sostituzione delle lampade alogene grazie al design compatto. Ideale in particolare per piccoli apparecchi di illuminazione di design. Ridotta generazione di calore (rispetto al prodotto di riferimento standard). Tre anni di garanzia. Consumo energetico inferiore rispetto alle lampade a incandescenza o alogene. Aree di applicazione: Apparecchi di illuminazione di design di dimensioni ridotte. Dovunque siano necessarie lampade compatte ed efficienti. Uso esterno solo in apparecchi di illuminazione per l'outdoor adatti. Consigli per la sicurezza: Non toccare la lampada se è rotta.. Non deve essere utilizzato se la lampadina esterna è difettosa.. Per assicurare la piena efficienza luminosa e la durata del prodotto, si consiglia di rimuovere qualsiasi vetro o copertura dall'apparecchio.

colore

Multicolore

attacco lampada

GU10

colore del corpo

Bianco

dimmerabile

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

20 mm

classe di efficienza energetica

E

efficienza luminosa della lampada

124 LUMEN_WATT

forma della lampada

Tubo, con basamento su un lato

lunghezza

72 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Caldo < 3300 K

esecuzione vetro/copertura

Chiaro

durata di vita nominale media

15000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

7 KILOWATTORA

Supporto disponibile IFTTT

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Distorsione Armonica Totale

96,1

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Designazione della lampada

Altro

Numero min. di comandi di commutazione

100000

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

806 lm

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

E

fattore di potenza

0,5

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

37 ... 37 mA

Temperatura di colore correlata

2700 ... 2700 K

potenza della lampada

6,5 ... 6,5 W

flusso luminoso

806 ... 806 lm

Angolo del fascio luminoso

320 ... 320 GRADO

Serie

LED SPECIAL T SLIM DIM P

Produttore

Lampada LED TSLIM 60 DIM 6.5W 827 GU10 dimmerabile alta efficienza per apparecchi design compatti