Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Fluorescenti compatte /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPSL7860827R7S
Cod. Produttore
PSL7860827R7S2
Cod. EAN
4099854267628

Informazioni di prodotto

LED SLIM LINE R7s P 7W 827 Clear R7s
Lampade LED sottili con attacco R7s. Caratteristiche del prodotto: Alternativa LED per lampade convenzionali R7s. Buona qualità della luce; indice di resa del colore Ra: ≥ 80; cromaticità costante. Vantaggi del prodotto: Dimensioni particolarmente compatte. Ridotta generazione di calore (rispetto al prodotto di riferimento standard). Lunga durata media fino a 15.000 ore. 4 anni di garanzia. Consumo energetico inferiore rispetto alle lampade a incandescenza o alogene. Aree di applicazione: Illuminazione generale per temperature di ambiente dai -20 al +40 °C. Uso esterno solo in apparecchi di illuminazione per l'outdoor adatti. Consigli per la sicurezza: Non toccare la lampada se è rotta.. Non deve essere utilizzato se la lampadina esterna è difettosa.. Per assicurare la piena efficienza luminosa e la durata del prodotto, si consiglia di rimuovere qualsiasi vetro o copertura dall'apparecchio.

Serie

LED_SLIM_LINE_R7s_P

Produttore

LED SLIM 78 60 7W 827 CL R7S P

€ 11,93 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info