› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

LED segnalatore blu 85-264VAC fissaggio frontale pulsanteria

Cod. Rexel KM218063
Cod. Produttore 218063
Cod. EAN 4015082180638

Informazioni principali

  • Tipo fissaggio: Frontale
  • Collegamento: Cage Clamp
  • Tensione nominale: 85-264 VAC
  • Corrente nominale: 5-15 mA
  • Assorbimento potenza: 0.33 W a 230 V
  • Grado protezione: IP20
  • Norme conformità: IEC 60947-5-1
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

M22-CLED230-B è un indicatore LED blu progettato per funzionare con tensioni di alimentazione in corrente alternata da 85 a 264 VAC. Dotato di diodo integrato e lampada LED inclusa, garantisce un'illuminazione affidabile e duratura. Questo dispositivo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono segnalazione luminosa efficiente e visibile, con un design compatto e funzionale. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: LED, Tipo di fissaggio: Fissaggio frontale, Tipi di collegamento: Cage Clamp, Descrizione: Cage Clamp è un marchio registrato della Wago Contact Technik GmbH, Minden/Germania, Tensione nominale di impiego: Ue= 85 - 264VAC, 50/60 Hz V, Corrente nominale d'impiego: Ie= 5 - 15 mA, Assorbimento di potenza: Pmax.= 0.33 W, bei 230 V, Grado di protezione: IP20, Collegamento a SmartWire-DT: no, Conformità alle norme: IEC 60947-5-1

Caratteristiche tecniche

con diodo integrato

colore del corpo luminoso

Blu

Tipo Lampada

LED

tipo di fissaggio

Fissaggio frontale

Con lampada inclusa

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a molla

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz

85 ... 264 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz

85 ... 264 V

Serie

Moeller series

LED segnalatore blu 85-264VAC fissaggio frontale pulsanteria