› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

LED segnalatore blu 18-30VAC/DC fissaggio frontale pulsanteria

Cod. Rexel KM218061
Cod. Produttore 218061
Cod. EAN 4015082180614

Informazioni principali

  • Tipo fissaggio: Frontale
  • Collegamento: Cage Clamp
  • Tensione nominale: 12-30 V AC/DC
  • Corrente nominale: 8-15 mA
  • Assorbimento potenza: 0,26 W a 24 V
  • Grado protezione: IP20
  • Norme conformità: IEC 60947-5-1
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Il prodotto KM218061 è un dispositivo LED caratterizzato da un funzionamento a tensione mista AC/DC compresa tra 18 e 30 Volt. È dotato di un diodo integrato che garantisce una maggiore affidabilità e protezione del circuito. La lampada LED inclusa emette una luce blu, ideale per applicazioni che richiedono un segnale visivo chiaro e distintivo. Questo componente elettrico si presenta senza portalampada né trasformatore integrato, risultando semplice e compatto. La tecnologia LED assicura un basso consumo energetico e una lunga durata nel tempo, rendendo questo articolo una scelta efficiente per impianti elettrici moderni. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: LED, Tipo di fissaggio: Fissaggio frontale, Tipi di collegamento: Cage Clamp, Descrizione: Cage Clamp è un marchio registrato della Wago Contact Technik GmbH, Minden/Germania, Tensione nominale di impiego: Ue= 12 - 30 V AC/DC, 50/60 Hz V, Corrente nominale d'impiego: Ie= 8 - 15 mA, Assorbimento di potenza: Pmax.= 0.26 W, a 24 V, Grado di protezione: IP20, Collegamento a SmartWire-DT: no, Conformità alle norme: IEC 60947-5-1

Caratteristiche tecniche

con diodo integrato

colore del corpo luminoso

Blu

Tipo Lampada

LED

tipo di fissaggio

Fissaggio frontale

Con lampada inclusa

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a molla

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz

12 ... 30 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz

12 ... 30 V

Tensione d'esercizio nominale ue per DC

12 ... 30 V

Serie

Moeller series

LED segnalatore blu 18-30VAC/DC fissaggio frontale pulsanteria