› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

LED segnalazione rosso 85-264VAC fissaggio frontale industriale

Cod. Rexel KM216576
Cod. Produttore 216576
Cod. EAN 4015082165765

Informazioni principali

  • Tipo fissaggio: Fissaggio frontale
  • Collegamento: Cage Clamp
  • Tensione nominale: 85-264VAC
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Corrente nominale: 5-15 mA
  • Potenza assorbita: 0,33 W a 230 V
  • Grado protezione: IP20
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Il dispositivo KM216576 è un indicatore LED di colore rosso, progettato per funzionare con una tensione di alimentazione in corrente alternata compresa tra 85 e 264 VAC. È dotato di un diodo integrato che garantisce una maggiore affidabilità e protezione del circuito. La lampada LED inclusa assicura un'illuminazione efficiente e duratura, ideale per applicazioni elettriche che richiedono segnalazioni luminose precise e visibili. Questo indicatore si distingue per la sua compatibilità con sistemi elettrici a tensione alternata e per la sua costruzione robusta, adatta a un utilizzo professionale nel settore elettrico. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: LED, Tipo di fissaggio: Fissaggio frontale, Tipi di collegamento: Cage Clamp, Descrizione: Cage Clamp è un marchio registrato della Wago Contact Technik GmbH, Minden/Germania, Tensione nominale di impiego: Ue= 85 - 264VAC, 50/60 Hz V, Corrente nominale d'impiego: Ie= 5 - 15 mA, Assorbimento di potenza: Pmax.= 0.33 W, bei 230 V, Grado di protezione: IP20, Collegamento a SmartWire-DT: no, Conformità alle norme: IEC 60947-5-1

Caratteristiche tecniche

con diodo integrato

colore del corpo luminoso

Rosso

Tipo Lampada

LED

tipo di fissaggio

Fissaggio frontale

Con lampada inclusa

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a molla

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz

85 ... 264 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz

85 ... 264 V

Serie

Moeller series

LED segnalazione rosso 85-264VAC fissaggio frontale industriale