Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Fluorescenti compatte /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPM1650D940362
Cod. Produttore
PM1650D940362
Cod. EAN
4099854234743

Informazioni di prodotto

LED REFLECTOR MR16 S 6.8W 940 GU5.3
Descrizione del produttore: Lampade LED dimmerabili con riflettore MR16 con attacco pin, luce diurna naturale. Caratteristiche del prodotto: Alternativa LED alle lampade tradizionali a bassa tensione. Dimmerabile. Attacco: GU5.3. Indice di resa cromatica Ra: ≥ 90. Lampada in vetro. Vantaggi del prodotto: Sostituzione rapida, semplice e sicura senza dover ricablare. Forma, dimensioni, flusso luminoso simili a quelli delle lampade alogene. Spettro di luce naturale con eccezionale resa cromatica CRI > 90. Componente blu notevolmente ridotta. Comfort visivo migliorato e affaticamento degli occhi ridotto. Bassi costi di manutenzione e risparmi sui costi grazie alla lunga durata. Basso sfarfallio. Consumo energetico inferiore rispetto alle lampade a incandescenza o alogene. Aree di applicazione: Negozi e sale da esposizione. Applicazioni domestiche. Applicazioni commerciali. Illuminazione d'accento. Uso esterno solo in apparecchi di illuminazione per l'outdoor adatti. Consigli per la sicurezza: Non toccare la lampada se è rotta.. Non deve essere utilizzato se la lampadina esterna è difettosa..

colore

Altro

attacco lampada

GU5,3

dimmerabile

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

diametro

50 mm

classe di efficienza energetica

F

efficienza luminosa della lampada

91 LUMEN_WATT

intensità luminosa

800 cd

forma della lampada

Riflettore

lunghezza

44 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Neutro da 3300 a 5300 K

esecuzione vetro/copertura

Chiaro

durata di vita nominale media

25000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

7 KILOWATTORA

Supporto disponibile IFTTT

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Distorsione Armonica Totale

150

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

cut-off: fine fase (trailing)

cut-on: inizio fase (leading)

Designazione della lampada

MR16

Numero min. di comandi di commutazione

100000

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

621 lm

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

F

fattore di potenza

0,7

tensione nominale

2 ... 12 V

corrente nominale

650 ... 650 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

potenza della lampada

6,8 ... 6,8 W

flusso luminoso

621 ... 621 lm

Angolo del fascio luminoso

36 ... 36 GRADO

Serie

LED REFLECTOR MR16 S

Produttore

Lampada LED MR16 dimmerabile 6.8W attacco GU5.3 alta resa cromatica per uso domestico e commerciale