Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPM1120840362
Cod. Produttore
PM1120840362
Cod. EAN
4099854246371

Informazioni di prodotto

LED MR11 P 1.8W 840 GU4

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Lampade LED retrofit a bassissima tensione con riflettore MR11 attacco a puntali. Caratteristiche del prodotto: Alternativa LED alle lampade alogene a bassissima tensione. Elevata consistenza cromatica: ≤ 6 SDCM. Non dimmerabile. Attacco: GU4. Lampada in vetro. Buona qualità della luce; indice di resa del colore Ra: ≥ 80. Durata fino a 15.000 ore. Vantaggi del prodotto: Sostituzione rapida, semplice e sicura senza dover ricablare. Forma, dimensioni, flusso flusso luminoso simili a quelli delle lampade alogene o a incandescenza. Costi di manutenzione ridotti grazie alla lunga durata. Assenza di emissioni UV e IR nel fascio di luce. Compatibile con molti alimentatori convenzionali ed elettronici comuni (vedere anche elenco di compatibilità). Luce istantanea al 100%, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso. Consumo energetico inferiore rispetto alle lampade a incandescenza o alogene. Aree di applicazione: Negozi e sale da esposizione. Applicazioni domestiche. Applicazioni commerciali. Illuminazione d'accento. Uso esterno solo in apparecchi di illuminazione per l'outdoor adatti. Consigli per la sicurezza: Non toccare la lampada se è rotta.. Non deve essere utilizzato se la lampadina esterna è difettosa..

colore

Altro

attacco lampada

GU4

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

35 mm

classe di efficienza energetica

E

adatto per alimentatore elettronico

efficienza luminosa della lampada

102 LUMEN_WATT

intensità luminosa

400 cd

forma della lampada

Riflettore

lunghezza

38 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Neutro da 3300 a 5300 K

esecuzione vetro/copertura

Chiaro

durata di vita nominale media

15000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

2 KILOWATTORA

Supporto disponibile IFTTT

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Distorsione Armonica Totale

120

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Nessuna funzione dimm

Designazione della lampada

MR11

Numero min. di comandi di commutazione

100000

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

184 lm

Adatto per reattore magnetico

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

E

fattore di potenza

0,5

tensione nominale

2 ... 12 V

corrente nominale

214 ... 214 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

potenza della lampada

1,8 ... 1,8 W

flusso luminoso

184 ... 184 lm

Angolo del fascio luminoso

36 ... 36 GRADO

Serie

LED MR11 P

Produttore

Lampada LED MR11 1,8W GU4 luce bianca fredda alta resa colore applicazioni domestiche e commerciali