Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Fluorescenti compatte /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPCA75827SPCR1
Cod. Produttore
PCA75827SPCR1
Cod. EAN
4099854204982

Informazioni di prodotto

LED PCR LAMPS WITH CLASSIC A 10W 827 Frosted E27

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Lampade LED, forma classic A con plastica riciclata. Caratteristiche del prodotto: Alternativa LED alle lampade tradizionali. Lampade prive di mercurio. Utilizzo minimo del 40% di plastica riciclata (sul peso totale della plastica).. Vantaggi del prodotto: Consumo energetico inferiore rispetto alle lampade a incandescenza o alogene. Semplice sostituzione delle lampade classiche grazie al design compatto. Luce istantanea al 100%, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso. Realizzata in plastica riciclata, la lampada contribuisce alla riduzione delle emissioni di CO2 e dei rifiuti in discarica. Aree di applicazione: Applicazioni domestiche. Illuminazione generale. Uso esterno solo in apparecchi di illuminazione per l'outdoor adatti. Consigli per la sicurezza: Non toccare la lampada se è rotta.. Non deve essere utilizzato se la lampadina esterna è difettosa..

colore

Bianco

attacco lampada

E27

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

60 mm

classe di efficienza energetica

F

efficienza luminosa della lampada

105 LUMEN_WATT

forma della lampada

Forma a pera

lunghezza

113 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Caldo < 3300 K

esecuzione vetro/copertura

Opaco

durata di vita nominale media

15000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

10 KILOWATTORA

Supporto disponibile IFTTT

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Distorsione Armonica Totale

120

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Designazione della lampada

A-Type

Numero min. di comandi di commutazione

100000

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

1055 lm

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

F

fattore di potenza

0,7

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

68 ... 68 mA

Temperatura di colore correlata

2700 ... 2700 K

potenza della lampada

10 ... 10 W

flusso luminoso

1055 ... 1055 lm

Angolo del fascio luminoso

200 ... 200 GRADO

Serie

LED PCR LAMPS WITH CLASSIC A

Produttore

Lampada LED PCR CLA75 10W E27 plastica riciclata risparmio energetico uso domestico