Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSDRDIMPFM15024
Cod. Produttore
DRDIMPFM15024P
Cod. EAN
4058075240117

Informazioni di prodotto

LED DRIVER 1-10 V DIM PERFORMANCE -150/220-240/24/P

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Driver LED a tensione costante per esterni con interfaccia dimmer 1-10 V. Caratteristiche del prodotto: Disponibile in 20 W, 40 W, 60 W, 100 W, 150 W e 250 W. Dimmerabile attraverso il controllo dimmer 1…10 V. Dimmerabile 10…100%. Durata: fino a 50.000 h (alla temperatura massima di tc). Tipo di protezione: IP66. Intervallo di temperatura di funzionamento a ta: -40...50 ° C. Tensione di alimentazione: 220…240 V. Frequenza di funzionamento: 50/60 Hz. Protezione contro le sovratensioni: fino a 6 kV (L-N), 6 kV (L / N-PE). Protezione da cortocircuito e sovraccarico. Vantaggi del prodotto: Combinazione perfetta con le strisce LED flessibili 24 V. 5 anni di garanzia. Potenza di uscita molto stabile. Installazione rapida e semplice grazie al precablaggio. Alta efficienza e affidabilità. Installazione in ambienti molto freddi e caldi. Aree di applicazione: Adatto per installazioni indoor e outdoor. Illuminazione di facciate ed edifici. Ideale per l'illuminazione degli spazi pubblici. Bagni, cucine e ambienti esterni. Uffici, centri commerciali, ospedali, ristoranti, hotel.

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

74 mm

Tipologia

Dinamico

altezza

42 mm

Alloggiamento

Alloggiamento metallico

assorbimento di potenza

150 W

lunghezza

233 mm

Adatto ad uso esterno

grado di protezione (IP)

IP66

adatto per tensione costante

Dimming 1-10 V

Dimming modulazione tensione di rete

Potenza d'uscita

150 ... 150 W

Serie

LED DRIVER 1 10 V DIM PERFORMANCE

Produttore

Driver LED dimmerabile 150W 24V IP66 per esterni e interni, alta efficienza e protezione avanzata