Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Casse modulari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGCCTDD20016
Cod. Produttore
CCTDD20016
Cod. EAN
3606480769245

Informazioni di prodotto

  • Serie: Acti9 STD-SCU
  • Corrente nominale: 16A
  • Tensione nominale: 230 VAC
  • Tipo: Dimmer universale
  • Montaggio: Guida DIN
  • Potenza massima: 400 W
  • Conformità RoHS: Pro-active compliance
  • Marcatura CE: 2014

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: STD - LED Dimmer da guida DIN

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Guida DIN

larghezza

18 mm

funzione

Dimmer

altezza

85 mm

profondità

60 mm

corrente nominale

2 A

numero di canali

1

Numero moduli DIN

1

tipo di tensione di comando 1

AC

numero di funzioni dimmer

1

potenza di variazione per ogni canale

400 W

grado di protezione (IP)

IP20

funzione centrale OFF

numero di canali universali variatore

1

frequenza nominale

50 ... 50 Hz

tensione di comando 1

230 ... 230 V

tensione nominale

230 ... 230 V

Serie

Acti9 STD SCU

Produttore

LED Dimmer da guida DIN STD per regolazione illuminazione LED industriale